Spécifications
Détails
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Tension du serpentin120 V c.a.
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale25 psi
Aperçu
- ・Soupape directionnelle de type poppet\n-Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Multifonctions - directionnelle, débit, contrôles de contrôle\n-CETOP D07, D08, D10