Motion
SPL4213
Ventilateur industriel gris mince Heatbuster
N° D’ARTICLE MI03253930
N° MFRSPL4213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur industriel gris mince Heatbuster
N° D’ARTICLE MI03253930
N° MFRSPL4213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    22 po.
  • Hauteur totale
    47 po.
  • Largeur totale
    47 po.
  • Poids
    123 lb

Détails

  • Intensité
    7.5
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPL4213
  • Numéro CUP du fabricant
    15449859010
  • Débit d’air maximal
    14445 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    500 tr/min
  • CUP_NON
    15449859010
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE CEINTURE DR SPL-4213 42 PO AVEC 1SPD PO