Motion
MUCTB205-16NP

AMI BEARINGS INC
MUCTB205-16NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, 1 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03254652
N° MFRMUCTB205-16NP
Prix285.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCTB205-16NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, 1 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03254652
N° MFRMUCTB205-16NP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix285.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC205-16
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTB200NP
  • CUP_NON
    0808250211449

Aperçu

Description du fabricant
MUCTB205-16NP 1 BLOC D’OREILLER