Motion
9686M
Gants résistants aux coupures Grip Sharp™ - taille moyenne, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI03255013
N° MFR9686M
Prix36.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Grip Sharp™ - taille moyenne, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI03255013
N° MFR9686M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Cuir
  • Couleur
    Gris / Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de cuir
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Page de produit du fabricant
  • Normes respectées
    CE, ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439686265

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE 9686M , CALIBRE 7 , KEVLAR/CUIR TRANCHANT
  • La paume en cuir offre une excellente protection contre l’abrasion tandis que le gant Kevlar® offre la résistance aux coupures
  • Ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Niveau de confort élevé
  • Permet la dextérité manuelle

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté