Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.6250 po
- Taille du boulon5/16 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6100 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur4.3800 po
- Global Hauteur1.6100 po
- Longueur totale4.3800 po
- Largeur totale4.3800 po
- Diamètre du pilote3.0000 po
- Poids3.20 lb
Détails
- Numéro de palier3-1TX
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionRoulement à bille de cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - Acier 52100 , oxyde noir - Verrouillage concentrique - Faible traînée - MFC-16TX ALP
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir, enduit de poudre
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Numéro CUP du fabricant662461291924
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.7600 tr/min
- Vitesse maximale7600 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabryinthe
- Auto-alignementOui
- SérieMFC
- Capacité de charge statique2567 lbf