Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale21 mm
- Longueur totale36 mm
- Largeur totale9.2 mm
- Poids0.58 lb
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Type de montageRail
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutation2-Wire
Aperçu
- Interrupteur automatique à semi-conducteurs
- Résistant au champ magnétique, indication bicolore
- Type de montage sur rail
- Entrée électrique : œillet