Motion
165 1/1.5 A, B SP

HUB CITY INC
165 1/1.5 A,B SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 165 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 165 , simple, 1:10,50 Rapport, double direction de sortie, 1.0000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.0000 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI03258478
N° MFR165 1/1.5 A,B SP
Prix3,420.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
165 1/1.5 A,B SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 165 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 165 , simple, 1:10,50 Rapport, double direction de sortie, 1.0000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.0000 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI03258478
N° MFR165 1/1.5 A,B SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,420.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)7.6875 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    165
  • Débit maximal tr/min
    2625.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    593 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1.50
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1:1.50
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    165 1/1.5 A, B SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005287
  • Puissance d’entrée maximale
    24.7 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    2625 tr/min
  • Couple de sortie
    593
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    165
  • Style
    A, B
  • CUP_NON
    662798005287

Aperçu

Description du fabricant
0220-00957 165 1/1.5 A, B SP
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon