Motion
TT98723
Taraud cannelé en spirale - série 718 , matériau en acier haute vitesse PM Vanadium, finition/revêtement AlTiN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03260951
N° MFRTT98723
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 718 , matériau en acier haute vitesse PM Vanadium, finition/revêtement AlTiN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03260951
N° MFRTT98723
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    37 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse PM Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    718
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
TT98723 718 M6 X 1.0 D5 3FL SP/FL HI-V