Motion
TT98421
Taraud à pointe spiralée - série 713 , matériau en acier haute vitesse PM Vanadium, finition/revêtement AlTiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M4 x 0.7 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03260957
N° MFRTT98421
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 713 , matériau en acier haute vitesse PM Vanadium, finition/revêtement AlTiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M4 x 0.7 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03260957
N° MFRTT98421
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po
  • Filetage Longueur  
    S.O.
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse PM Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    713
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
TT98421 713 M4 X 0.7 D4 3FL SP/PT HI-V