Motion
TT93606
Taraud de tuyau - série 785 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 5 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI03261797
N° MFRTT93606
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 785 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 5 cannelures, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI03261797
N° MFRTT93606
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.5625 po
  • Longueur du filetage
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 18

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage interrompu
    Interrompu
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    785
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
PRISE INTERROMPUE TT93606 785 1/4 RS NPT