Motion
TT93089
Taraud manuel - série 755 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M30 x 3.5 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03261810
N° MFRTT93089
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 755 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M30 x 3.5 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03261810
N° MFRTT93089
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    1.021 po
  • Filetage Longueur  
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    M30 x 3.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    755
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D9
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MANUELLE TT93089 755 M30 X 3.5 D9 4FL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon