Motion
TC30524
Moulin à bout carré - Série 305 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 3/8 po, 3 cannelures, longueur de coupe de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI03262297
N° MFRTC30524
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - Série 305 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 3/8 po, 3 cannelures, longueur de coupe de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI03262297
N° MFRTC30524

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    60 °
  • Longueur de Coupe  
    7/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    305
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
MILLE D’EXTRÉMITÉ DE TC30524 305 3/8 PO C.S. À 60 PI