Motion
TC20520
Usine à bouts rugueux - série 205 , matériau en carbure, sans revêtement, bout carré, diamètre de 5/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI03262519
N° MFRTC20520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bouts rugueux - série 205 , matériau en carbure, sans revêtement, bout carré, diamètre de 5/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI03262519
N° MFRTC20520
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    13/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Pas
    Fine
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    205
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
TC20520 205 5/16" S.C. PITCH ROUGHER