Motion
TT93063
Taraud manuel - série 755 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M14 x 2 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262719
N° MFRTT93063
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 755 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M14 x 2 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262719
N° MFRTT93063
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.429 po
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    M14 x 2

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    755
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
TT93063 755 M14 X 2.0 D7 4FL BTM À LA MAIN