Motion
TT93029
Taraud manuel - série 755 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262725
N° MFRTT93029
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 755 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262725
N° MFRTT93029
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    755
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MANUELLE TT93029 755 M5 X 0.8 D4 4FL