Motion
TR96162
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse 933-Series, diamètre de 11mm , cannelures droites, type à tige droite, 6 cannelures
N° D’ARTICLE MI03264592
N° MFRTR96162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse 933-Series, diamètre de 11mm , cannelures droites, type à tige droite, 6 cannelures
N° D’ARTICLE MI03264592
N° MFRTR96162
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    11 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.4331 po
  • Diamètre de la tige
    0.373 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    933
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
TR96162 933 11MM (0.4331) S.F. RMER