Motion
TC18617
Usine à bout sphérique - série 186 , matériau au carbure, diamètre de 1/4 po, longueur de coupe de 1-1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur totale de 6 po
N° D’ARTICLE MI03264843
N° MFRTC18617
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 186 , matériau au carbure, diamètre de 1/4 po, longueur de coupe de 1-1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur totale de 6 po
N° D’ARTICLE MI03264843
N° MFRTC18617
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    186
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC18617 186 1/4 SE 4FL BN 6OAL EXT