Motion
TT90521
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 20 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265256
N° MFRTT90521
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 20 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265256
N° MFRTT90521

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    725
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT90521 725 1/2-20 H3 3FL BOUCHONS DE FICHE