Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure7/8 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir3 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.1181 po
- Diamètre de la tige0.112 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type d’alésoirAlésoir de mandrin
- Série933
- Type de tigeDroit