Motion
TR96042
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse 933-Series, diamètre de 2mm , cannelures droites, type à tige droite, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI03265444
N° MFRTR96042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse 933-Series, diamètre de 2mm , cannelures droites, type à tige droite, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI03265444
N° MFRTR96042
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de l’alésoir
    2 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.0787 po
  • Diamètre de la tige
    0.072 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    933
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
TR96042 933 2MM (0.0787) S.F. RMER

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté