Motion
TC57078
Usine à bout sphérique - série 570 , matériau au carbure, diamètre de 0.078 po, longueur de coupe de 0.234 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03265805
N° MFRTC57078
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 570 , matériau au carbure, diamètre de 0.078 po, longueur de coupe de 0.234 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03265805
N° MFRTC57078
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.234 po
  • Usine Diamètre  
    0.078 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Miniatures
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    570
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC57078 570 0.078" 2FL BN MICRO EM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif