Motion
TC56070
Moulin à bout carré - Série 560 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 0.07 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 0.21 po
N° D’ARTICLE MI03265921
N° MFRTC56070
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - Série 560 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 0.07 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 0.21 po
N° D’ARTICLE MI03265921
N° MFRTC56070
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.21 po
  • Usine Diamètre  
    0.07 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Miniatures
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    560
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC56070 560 0.070" 2FL SQ MICRO EM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif