Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Length of Cut1-5/8 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter5/8 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Shank Diameter5/8 po
Details
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayNon
- Qualité du matérielMicrograin
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes3
- Série628
- Type de tigeRonde unie
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
TC62840 628 5/8 SE 3FL RÉG - ALUMINIUM
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité