Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-5/8 po
- Diamètre de la tige0.141 po
- Thread Length5/16 po
- Taille du filetage#0 – 80
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéN’a pas de cou allongé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes2
- Série725
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH1
- Norme de filetageUNF
Aperçu
Description du fabricant
TT90001 725 0-80 H1 2FL BOUCHONS DE FICHE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité