Motion
EN90X16

LIFT-ALL
EN90X16

YELLOW ENDLESS 16' TUFLEX POLY ROUNDSLING
N° D’ARTICLE MI03270498
N° MFREN90X16
Prix129.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN90X16

YELLOW ENDLESS 16' TUFLEX POLY ROUNDSLING
N° D’ARTICLE MI03270498
N° MFREN90X16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou de quincaillerie
    3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    16800 lb
  • Largeur de la toile
    1-7/8 po
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Stabilité et équilibre de la charge
  • Capacité du panier
    16,800 lb (attelage)
  • Capacité du panier 90
    16800 lb
  • Capacité du collier
    6700 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886163761
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    8400 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    6700 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Infini - Type 5
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    8400 lb
  • Normes respectées
    ASME B30.9, OSHA, WSTDA
  • Plage de température
    -60 à 200 °F
  • CUP_NON
    697886163761
  • Capacité verticale 90
    8400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN90X16 TUFLEX RONDE JAUNE 16FT
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon