Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale298 mm
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale21.5 po x 12.2 po x 11.7 po
- Hauteur totale510 mm
- Largeur totale310 mm
- Poids66.1 lb
Détails
- Détails supplémentaires9 configurations de variateur redéfinies; clé de transfert de mémoire; capacité PLC
- Liste des agencescULus Fichier E171230
- Cartes d’options de communicationSM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-LON
- Accessoires compatiblesCommunications, E/S, automatisation
- Sorties d’entrées TOR configurables1
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Connexion du codeurDisponible avec module Sm-I/O Lite
- Puissance nominale pour service intensif50 hp
- Puissance nominale en service normal60 hp
- Cartes d'option E/SSM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-TIMER, SM-BIPOLAR
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageClavier à DEL
- Type de montageSurface, panneau traversant
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR2
- Nombre de sorties numériques0
- Nombre de relais de sorties numériques2
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option1
- Nombre de phases de sortie3
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto0
- Plage de température de fonctionnement+32 à +104 °F
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle V/Hz
- Courant de sortie, usage intensif74 A
- Courant de sortie en service normal83 A
- Courant de pointe, usage intensif111 A
- Courant de crête en service normal91 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceCLAVIER-SK-PLUS,-TÉLÉCOMMANDE-CLAVIER-SK
- Réseau de dispositifs de communication en sérieOptionnel avec module Devicenet Sm
- Interbus de communication série SOptionnel avec module Sm-Interbus
- Modbus de communication en sérieModbus Rtu Rs485 via Rj68
- Communication série intégréeModbus RTU
- Options de communication sérieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- Communication série Profibus DpOptionnel avec module Sm-Profibus
- SérieCommandant SK
- Plage de température de fonctionnement standard32 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
- Nom commercial/de marqueTechniques de contrôle
- Application typiqueVentilateurs, boucle ouverte à usage général, pompes
- Garantie2 ans
Aperçu
Description du fabricant
SK4402 COMMANDEMENT SK, 460VAC, 60HP