Motion
G250-A-AL
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 2-1/2 po x 2-1/2 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI03273401
N° MFRG250-A-AL
Prix26.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 2-1/2 po x 2-1/2 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI03273401
N° MFRG250-A-AL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2-1/2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    2-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type A x filetage femelle
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage femelle NPT
  • Sexe de l’accouplement
    Homme
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
G250-A-AL CAM CPLG

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good