Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé6.500 po
- Diamètre intérieur6.000 po
- Longueur5 pi
- Épaisseur du mur0.005 po
- Poids0.54 lb/pi
Détails
- ApplicationExtraction de fumées chimiques, refroidissement des cartes de circuits imprimés, insertions de foyer, CVCA, extraction de brouillard d’huile
- CouleurArgent
- ConstructionFlexible en alliage d'acier inoxydable ondulé hélicoïdal à 4 plis avec joint fini à 4 plis replié à plat et serti pour plus de solidité et de solidité
- Matériau du tuyauMétal
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4970600005
- Page de produit du fabricant
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- SérieBendway® S
- Fiche technique
- Plage de température-400 à 800 °F
- Substance transportéeAir, fumée
Aperçu
- Léger et pliable à la main permettant de former facilement des coudes et des virages pendant l’installation
- La construction autoportante permet aux coudes de rester en place
- Résiste à la fatigue des métaux, aux intempéries et à la plupart des vapeurs et produits chimiques corrosifs
- Non recommandé pour la flexion continue
- Connecteurs de tuyau disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 5 pi et 10 pi
- Prix par pied