Motion
FYT 1.7/16 FM/W64

SKF
FYT 1.7/16 FM/W64

Roulement à billes à montage sur bride rempli d’huile solide - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint M
N° D’ARTICLE MI03275996
N° MFRFYT 1.7/16 FM/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYT 1.7/16 FM/W64

Roulement à billes à montage sur bride rempli d’huile solide - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint M
N° D’ARTICLE MI03275996
N° MFRFYT 1.7/16 FM/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1180 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5310 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1420 po
  • Largeur totale
    3.7800 po
  • Poids
    3.04 lb

Détails

  • Application
    Fabrication de métaux, usines de papier, aciéries – plaques, dalles, bandes, générateurs d’air chaud, grues suspendues, agroalimentaires, convoyeurs de pierres et de pierres, chantiers navals
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571589893
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5733 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de joint
    Joint en M
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FYT1-7/16 FM W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement