Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
Détails
- CouleurBleu foncé
- Famille de couleursBleu
- Temps de séchage4 min
- Quantité du colis12
- Teneur en composés organiques volatils765 g/L
Aperçu
- Identifier de façon permanente ou temporaire les pièces, les stocks, les travaux en cours, les outils, les assemblages ou les produits finis
- Les taches permanentes résistent à la plupart des matériaux liés au travail comme les huiles, l’humidité, la graisse, les fluides de coupe et plus encore
- Appliquer facilement en vaporisant ou en brossant
- Les temps de séchage dépendent de l’épaisseur du feuil qui variera selon la méthode d’application
- MISE EN GARDE : Des tests de surface doivent être effectués pour déterminer la pertinence de la couleur de la teinture
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.