Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille du port1/8 BSPP
- Largeur du régulateur30 mm
- Poids0.41 lb
Détails
- Emplacements de connexionStandard
- Unités de mesure affichéesMPa
- Hystérèse2.5 %
- Type de port d’entréeDroit
- Type de signal d’entréeÉlectro-pneumatique
- Débit d’air maximal0.35 scfm
- Pression de fonctionnement maximale12.92 psi
- Pression de consigne maximale+0.88 MPa
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Plage de tension de sortie1 à 5 V c.c.
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeVY1
- Définir la plage de pressionMaximum de +0.88 Mpa
- Tension d’alimentation24 V c.c.
- Norme de filetageG
Aperçu
- Régulateur électropneumatique
- Commande sans étape grâce aux signaux électriques
- Configuration simple du circuit
- Projet pilote interne ou externe disponible
- Styles montés sur la base ou avec port de carrosserie