Motion
4C5E-4RFJSX45

GATES RUBBER CO
4C5E-4RFJSX45

Extrémité de tuyau 7235-20405 - DI de tuyau 0.1875 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03278834
N° MFR4C5E-4RFJSX45
Prix33.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4C5E-4RFJSX45

Extrémité de tuyau 7235-20405 - DI de tuyau 0.1875 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03278834
N° MFR4C5E-4RFJSX45
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
Prix33.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille/type de fin
    No 4 JIC37° - SAE45° Évasion
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1890 po
  • Longueur totale
    1.92 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 JIC37° & 7/16-20 SAE45°
  • Taille de filetage 1
    7/16-20
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • À utiliser avec
    C5E
  • Numéro CUP du fabricant
    072053168723
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053168723

Aperçu

Description du fabricant
4C5E-4RFJSX45
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;