Motion
64060
Coupe-clé, diamètre de coupe : 3/4 po, largeur de coupe : 1/8 po, numéro American Standard : 406, longueur totale : 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03280089
N° MFR64060
Prix68.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-clé, diamètre de coupe : 3/4 po, largeur de coupe : 1/8 po, numéro American Standard : 406, longueur totale : 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03280089
N° MFR64060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    3/4 po
  • Largeur de coupe
    1/8 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    406
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    10
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Type de dent
    Dent droite

Aperçu

Description du fabricant
64060 COUPE-CÂBLE 0,750 3/4 X 1/8 WDRF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon