Motion
B5-CIRRD-20SB
Disque tendeur de retour en caoutchouc encastré dans la rainure - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281529
N° MFRB5-CIRRD-20SB
Prix417.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque tendeur de retour en caoutchouc encastré dans la rainure - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281529
N° MFRB5-CIRRD-20SB
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
Prix417.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    28 po
  • Longueur totale
    21-3/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    21-3/8 po
  • Poids
    27.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Tourne-disque de retour en caoutchouc encastré dans la rainure
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B5-CIRRD-20SB C.I. ID RETOUR DISQUE CAOUTCHOUC
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté