Motion
B5-20TEI-18SB
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA B, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI03281567
N° MFRB5-20TEI-18SB
Prix620.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA B, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI03281567
N° MFRB5-20TEI-18SB
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
Prix620.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    18-3/8 po
  • Longueur totale
    29 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    9-1/16 po
  • Longueur du rouleau
    4-5/8 po
  • Poids
    44.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B5-20TEI-18SB TENDEUR DE BAC À CHOCS
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté