Motion
B5-CIR-36SB
Pignon de retour encastré en rainure - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281645
N° MFRB5-CIR-36SB
Prix239.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour encastré en rainure - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281645
N° MFRB5-CIR-36SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix239.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    31 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    38-1/2 po
  • Longueur totale
    46 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    38.50 po
  • Poids
    30.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Redresseur de retour d’insertion de voie
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RENVOI INCRUSTATION B5-CIR-36SB VOIES
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon