Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4370 po
- Taille du filetage de la tige#7/16-20
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCFF 7Y
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288724759
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale6500 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCFF
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
- CUP_NON662288724759
Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Goujon Y femelle à filetage externe