Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la base2.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 à 6.1250 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.8750 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur totale1.6875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant703858
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-13C ATO
- Type de jointJoint de contact
- SérieSPM
- CUP_NON662461024607
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP