Motion
64-435PF/TG
Vinyle jetable Ambi-Dex, transparent 5 mil, qualité supérieure, sans poudre, taille TG-blanc
N° D’ARTICLE MI03297905
N° MFR64-435PF/XL
Prix7.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vinyle jetable Ambi-Dex, transparent 5 mil, qualité supérieure, sans poudre, taille TG-blanc
N° D’ARTICLE MI03297905
N° MFR64-435PF/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    26.5 cm
  • Épaisseur
    5.0 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, qualité médicale/examen
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Idéal pour la manipulation et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les laboratoires et les appareils électroniques.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Grade
    Haut de gamme
  • Motif de prise
    Lisse
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314005237
  • Matériel
    Vinyle
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « Ambi-dex »
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • Gants stériles
    Non stérile
  • CUP_NON
    616314005237

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN VINYLE 64-435PF/XL TRÈS GRAND
  • Fabriquée à partir d’une formule de vinyle doux spécialement composée pour offrir une combinaison optimale de confort, d’ajustement, de flexibilité, de sensibilité tactile et de performance
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Couleur blanche translucide
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Revêtement polymère ambidextre et synthétique pour faciliter l’enfilage et le retrait
  • Sans DEHP ET DOP
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177