Motion
MXQ25-75
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03299574
N° MFRMXQ25-75
Prix821.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03299574
N° MFRMXQ25-75

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix821.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    182 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    687 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU DE DIAPOSITIVE MXQ25-75

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté