Motion
4C50 SK

DODGE
4C50 SK

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 5.4000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03301146
N° MFR4C50 SK
Prix513.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4C50 SK

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 5.4000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03301146
N° MFR4C50 SK

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix513.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Visage Largeur  
    4.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.4000 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    775829127299
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    775829127299

Aperçu

Description du fabricant
456480 4C50SK POULIE 4C5.0 QD-SK