Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1811 po, 30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale49 N/mm2
- Valeur PV maximale3.60 N/mm2 - m/s
- Diamètre extérieur34 mm
- Longueur totale50 mm
- Épaisseur globale2 mm
- Épaisseur0.0787 po, 2 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Type de douilleManche unie
- DescriptionCoussinet LF Oiles Drymet 30mm DI x 34mm DI x 50mm longueur
- Tolérance du diamètre intérieur+0 025/0 mm
- Tolérance de longueur0 / -0.3 mm
- MatérielComposite métal-polymère
- Spécification du matérielLF du séchoir
- Valeur V max.0.65 m/s
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-392 à +536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.050/+0.025 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieLFB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
- TypeManchon
- Type de roulementBague
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Mince et léger pour une conception compacte
- Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
- Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
- Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
- Offre une résistance chimique supérieure
- Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures