Motion
HP7705-3.25IN MTW PT

REXNORD INC
HP7705-3.25IN MTW PT

Chaîne Rexnord MatTop® 81415101 série 7705 moulée à la largeur (MTW) avec PosiTrack et goupilles en polyester
N° D’ARTICLE MI03302992
N° MFRHP7705-3.25IN MTW PT
Prix50.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7705-3.25IN MTW PT

Chaîne Rexnord MatTop® 81415101 série 7705 moulée à la largeur (MTW) avec PosiTrack et goupilles en polyester
N° D’ARTICLE MI03302992
N° MFRHP7705-3.25IN MTW PT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Poids par pied
    2.76 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® moulée jusqu’à la largeur de HP7705 3.25 po de large avec PosiTrack et goupilles en polyester moulées dans un matériau brun haute performance
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904677
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699113419

Aperçu

Description du fabricant
81415101 HP7705-3.25 MTW PT
  • HP7705 3.25 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With PosiTrack And Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon