Motion
UELUP208-108D1

NTN
UELUP208-108D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/2 po d’alésage, matériau en acier, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03303204
N° MFRUELUP208-108D1
Prix288.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELUP208-108D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/2 po d’alésage, matériau en acier, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03303204
N° MFRUELUP208-108D1
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
Prix288.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    2.4365 po
  • Poids
    4.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL208-108D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • ID du boîtier
    UP208D1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359237153
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL208-108D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UELUP2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359237153

Aperçu

Description du fabricant
UELUP208-108D1 BLOC D’OREILLER