Motion
TABLEAU 2VP71 X 1-3/8

DODGE
2VP71 X 1-3/8 SHEAVE

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, B, 5V Section de courroie, rainure 2 , diamètre extérieur 7.1000 po, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, 1.3750 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03303260
N° MFR2VP71 X 1-3/8 SHEAVE
Prix390.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2VP71 X 1-3/8 SHEAVE

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, B, 5V Section de courroie, rainure 2 , diamètre extérieur 7.1000 po, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, 1.3750 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03303260
N° MFR2VP71 X 1-3/8 SHEAVE
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
Prix390.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre de référence
    5.5500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre maximal du pas
    6.3 (4L) po, 6.6 (5L) po, 7.0 (5V) po
  • Diamètre minimal du pas
    5.3 (4L) po, 5.4 (5L) po, 5.8 (5V) po
  • Diamètre extérieur
    7.1000 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    14.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP71 X 1-3/8
  • Numéro CUP du fabricant
    775829146368
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    2VP
  • CUP_NON
    775829146368

Aperçu

Description du fabricant
2VP71 X 1-3/8 C.I. POULIE FHP VP
  • Les séries Baldor-Maska 1VP et 2VP sont des poulies à vitesse variable à alésage fini en fonte et conçues pour un service plus intensif jusqu’à 25HP
  • Disponibles dans des rainures simples et doubles, elles offrent une plage de pas de 1.9 à 6.7 po (courroie A) et de 2.4 à 7.0 po (courroie B)
  • Le modèle de type 2 a des réglages positifs verrouillés
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30