Motion
CJDR075MM

TIMKEN
CJDR075MM

Couvercle d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, D.E. 142 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03304952
N° MFRCJDR075MM
Prix94.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJDR075MM

Couvercle d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, D.E. 142 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03304952
N° MFRCJDR075MM
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
Prix94.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    142 mm
  • Taille de l’arbre
    75 mm
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450000383
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    CJDR
  • CUP_NON
    883450000383

Aperçu

Description du fabricant
CJDR075MM COUVERCLE À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Ce couvercle est livré avec un triple joint à lèvres conçu pour se déplacer dans l’ouverture du couvercle pour s’adapter au désalignement tout en maintenant un contact total avec l’arbre pour une étanchéité positive
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination