Motion
CJDR208

TIMKEN
CJDR208

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 5.2000 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03304967
N° MFRCJDR208
Prix77.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJDR208

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 5.2000 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03304967
N° MFRCJDR208
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
Votre prix77.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.2000 po
  • Taille de l’arbre
    2-1/2 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450000529
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    CJDR
  • CUP_NON
    883450000529

Aperçu

Description du fabricant
CJDR208 COUVERCLE À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Ce couvercle est livré avec un triple joint à lèvres conçu pour se déplacer dans l’ouverture du couvercle pour s’adapter au désalignement tout en maintenant un contact total avec l’arbre pour une étanchéité positive
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination