Motion
CJVR20

TIMKEN
CJVR20

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 7.5600 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03304989
N° MFRCJVR20
Prix133.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJVR20

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 7.5600 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03304989
N° MFRCJVR20
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
Prix133.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    7.5600 po
  • Taille de l’arbre
    3-11/16 po, 4 po, 100 mm
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450000741
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Anneau en V
  • Série
    CJVR
  • CUP_NON
    883450000741

Aperçu

Description du fabricant
CJVR20 COUVERCLE À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Ce couvercle est livré avec un joint en caoutchouc nitrile conçu pour rouler sur l’arbre et le sceller contre le couvercle ouvert
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good