Motion
DVC20K307SEM

TIMKEN
DVC20K307SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 3.4375 po d’alésage, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305086
N° MFRDVC20K307SEM
Prix2,993.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVC20K307SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 3.4375 po d’alésage, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305086
N° MFRDVC20K307SEM
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
Prix2,993.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.25 po
  • Épaisseur de la bride
    1.62 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.82 po
  • Global Hauteur  
    3.6200 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.2500 po
  • Largeur totale
    3.6200 po
  • Diamètre du pilote
    1.62 po
  • Poids
    33.63 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    DVC20K307S, Cartouche à bride pilote pour adaptateur conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    97700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450197151
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    113000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450197151

Aperçu

Description du fabricant
DVC20K307SEM BANDE DE BLOCAGE ADPTR BRG
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.