Motion
DVC22K400ST

TIMKEN
DVC22K400ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.0000 po de diamètre, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305105
N° MFRDVC22K400ST
Prix3,540.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVC22K400ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.0000 po de diamètre, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305105
N° MFRDVC22K400ST
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
Votre prix3,540.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.6300 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3800 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.88 po
  • Épaisseur de la bride
    1.89 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.13 po
  • Global Hauteur  
    3.9400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.8800 po
  • Largeur totale
    3.9400 po
  • Diamètre du pilote
    8.125 po
  • Poids
    43.05 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22222
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    DVC22K400S, Cartouche à bride pilote pour adaptateur conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    125000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450005302
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    147000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450005302

Aperçu

Description du fabricant
DVC22K400ST
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.